Beli compressor wipro di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. JCK Clamp Slang (Klem Selang)
    Mulai

    Rp6.900

    JCK Clamp Slang (Klem Selang)
    atribut:
    • Bolt Material: SUS 304
    • Color: Silver
    • Plat Material: SUS 304
  2. HITACHI Bebicon Air Compressors Oil Flooded - Automatic (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp14.999.900

  3. LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.999.900

    LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
  4. LAKONI Kompresor Angin Direct Driven
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.299.900

    LAKONI Kompresor Angin Direct Driven
    Deskripsi:
    Lakoni tipe Imola merupakan kompresor portable yang tepat digunakan untuk pengecatan menggunakan spraygun, menggunakan paku tembak, untuk pompa ban dan kegunaan-kegunaan lainnya.
    atribut:
    • Voltage (V): 180-220
  5. Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp6.499.900

    Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Swan Kompresor Angin memiliki kapasitas tanki 36-400L dengan aliran udara (F.A.D) 45-2000 l/m kalitas terbaik, awet dan tahan lama cocok digunakan pada bengkel, otomotif industri, proyek dan konstruksi
    atribut:
    • Working Pressure (kg/cm²): 8
    • Kabel: Without cable
  6. MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.499.900

    MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    MultiPro direct coupling merupakan kompresor yang bekerja tanpa menggunakan vanbelt.
    atribut:
    • Maximum Pressure (bar): 8
  7. SMC Filter Regulator (Regulator Filter Udara)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp999.900

  8. KRISBOW Air Compressor (Kompresor Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.499.900

  9. monotaro Air Filter (Filter Udara)
    Rating:
    80% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp609.900

    monotaro Air Filter (Filter Udara)
    atribut:
    • Suitable fluid: Compressed air
    • Type Of Thread: PT
    • Minimum Working Pressure (MPa): 0.2 (entrance side)
    • Filter drain storage volume (mL): 80
    • Assured Pressure Resistance (MPa): 1.2
    • Auto drain Specification: Auto drain NO
    • Bowl material: Polycarbonate
    • Drain Cock: Auto
    • Drain Port Size (Rc): 1/8
    • Filter drain Outlet: With drain valve
    • Filtration (µm): 5
    • Included Accessories: Bracket
    • Material (Main Unit): Aluminium Alloy
    • Material (ball guard): Zinc alloy
    • Operating Temperature Range (°C): 5~60
    • Set Pressure Unit: MPa
    • Type of Sign: With bracket
  10. Swan Compressor Air Cooled Portable Type H Series (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp33.999.900

    Swan Compressor Air Cooled Portable Type H Series (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    H Series. - Effective Cooling fans design to highly reduce the compression temperature. - Durable cast iron crankshaft and pump-excellent wear-resistance. - User-friendly-easy operation and maintenance. - Various options for different application.
    atribut:
    • Working Pressure: 16kg/cm²
    • Tank Capacity: 237L
  11. RYU Air Compressor (Kompresor Angin)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    RYU Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    - The electric motor and valve are made of strong and rust resistant materials- Equipped with a two-way ball valve- Equipped with a pressure valve and two pressure gauges- The air filter is made of metal
  12. HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Penguras Otomatis
    Mulai

    Rp159.999.900

    HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Penguras Otomatis
    Deskripsi:
    The Hitachi lubricated ( oil-flooded ) Bebicon compressor is a heavy duty piston compressor designed to operate long hours. Suitable for manufacturing industries, automotive service workshops, spray painting and pneumatic tools.
    atribut:
    • Motor Power: 15 kw
    • Compressor Speed: 1000 rpm
    • Free Air Delivery at Max Press: 1650 L/Min
    • Air Tank Capacity: 280 L
    • Power Source: Three Phase
    • Maximum Pressure: 9.5 kg/cm2G
Daftar Harga compressor wipro Terbaru October 2026
Wipro Compressor Oil Less (Kompresor Angin)Rp1.899.900
JCK Clamp Slang (Klem Selang)Rp6.900
HITACHI Bebicon Air Compressors Oil Flooded - Automatic (Kompresor Angin)Rp14.999.900
LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)Rp1.999.900
LAKONI Kompresor Angin Direct DrivenRp1.299.900
MultiPro Belt Drive Air Compressor (Single Stage) VBC-EME series (Kompresor Angin)Rp3.399.900
Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)Rp6.499.900
MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)Rp1.499.900
SMC Filter Regulator (Regulator Filter Udara)Rp999.900
KRISBOW Air Compressor (Kompresor Angin)Rp2.499.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)